Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ESD-R-47H FERRITKERN, ZYLINDRISCH, MN-ZN, 22.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3365751
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-R-47H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
kemet ferritkern
ferritring
Außendurchmesser: 52.5 mm
  • Innendurchmesser: 22.7 mm
  • Frequenz, max.: 10 MHz
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: ESD-R-H Series
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 18.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, KEMET, ESD-R-47H, 3365751, 336-5751
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12
    € 5,90*
    ab € 7,65*
    € 10,19*
    Lager 139
    17
    1
    € 14,99*
    ab € 7,17*
    € 16,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,08*
    € 19,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.