Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ESD-R-31-P FERRITKERN, ZYLINDRISCH, MN-ZN, 19MM ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3365747
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-R-31-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Außendurchmesser: 32 mm
  • Innendurchmesser: 19 mm
  • Frequenz, max.: 10 MHz
  • Produktpalette: ESD-R Series
  • Impedanz: -
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Produktlänge: 15.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, KEMET, ESD-R-31-P, 3365747, 336-5747
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 6,90*
    ab € 1,87*
    € 2,44*
    Lager 139
    268
    1
    € 14,99*
    ab € 1,91*
    € 5,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,91*
    € 2,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.