Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS DEV5P35023 DEV KIT, PROGR. TAKTGENERATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3365511
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     DEV5P35023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Kits
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Integrated Device Technology
  • Unterart Anwendung: Programmierbarer Taktgenerator
  • Lieferumfang des Kits: Development Kit 5P35023
  • Kit-Anwendungsbereich: Taktgeber &, Timing
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: 5P35023
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Takt, Timing, RENESAS, DEV5P35023, 3365511, 336-5511
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 104,80*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 133,70*
    € 159,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 131,01*
    € 155,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,41*
    € 148,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 114,41*
    € 136,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 104,80*
    € 124,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.