Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F767NGH6 MCU, 32 BIT, 216MHZ, TFBGA-216


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3365374
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F767NGH6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F7 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 159 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 216 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SAI, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TFBGA
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M7F
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 512 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F7
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 216 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F767NGH6, 3365374, 336-5374
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 17,82*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,82*
    € 21,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,71*
    € 21,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    K5PISV.IT
    € 50,10*
    Zubehör
    Multicomp
    MP740104
    € 21,87*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    X-NUCLEO-IHM17M1
    € 21,11*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    X-NUCLEO-LPM01A
    € 86,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.