Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 200502-0121 KFZ-STECKER, ABGEWINKELT, 12POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3365267
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     200502-0121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Steckverbinder
MOLEX
IP-Schutzart: IP20
  • Steckverbindermaterial: SPS (syndiotaktisches Polystyrol), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: stAK50h 200502 Series
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Abgewinkelter Stecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Kfz-Kontakt: Stiftkontakt, Leiterplatte
  • Nennstrom: 30 A
  • Nennspannung: 500 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 200502-0121, 3365267, 336-5267
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,62*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.