Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 200501-0282 KFZ-STECKER, 28POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3365260
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     200501-0282
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Steckverbinder
MOLEX
IP-Schutzart: IP40
  • Steckverbindermaterial: SPS (syndiotaktisches Polystyrol), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: stAK50h 200501 Series
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Kfz-Kontakt: Stiftkontakt, Leiterplatte
  • Nennstrom: 12 A
  • Nennspannung: 500 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 28 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 200501-0282, 3365260, 336-5260
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,50*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,97*
    € 4,7243
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,30*
    € 3,927
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,26*
    € 3,8794
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,97*
    € 3,5343
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.