Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 200501-0271 KFZ-STECKER, 27POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3365254
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     200501-0271
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Steckverbinder
MOLEX
IP-Schutzart: IP40
  • Steckverbindermaterial: SPS (syndiotaktisches Polystyrol), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: stAK50h 200501 Series
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Kfz-Kontakt: Stiftkontakt, Leiterplatte
  • Nennstrom: 12 A
  • Nennspannung: 500 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 27 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 200501-0271, 3365254, 336-5254
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,02*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.