Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 64320-3315 BUCHSENGEHÄUSE, KFZ, 48POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3365223
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     64320-3315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
48 pin buchsengehäuse
IP-Schutzart: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PET (Polyester)
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihen CMC CP 64322, 64323 von Molex
  • Produktpalette: CMC 64320
  • Anzahl der Positionen: 48 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 12 A
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, MOLEX, 64320-3315, 3365223, 336-5223
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,97*
    € 24,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,88*
    € 24,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,10*
    € 22,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.