Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 64318-1018 BUCHSENGEHÄUSE, KFZ, 28POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3365211
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     64318-1018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
IP-Schutzart: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PET (Polyester)
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihen CP 64322, 64323, 64324 von Molex für Kfz-Anwendungen
  • Produktpalette: CMC 64318
  • Anzahl der Positionen: 28 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 21 A
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, MOLEX, 64318-1018, 3365211, 336-5211
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,90*
    € 18,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.