Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP KR DMLS31.FR-Z7K5-AF-8E8G LED, HB, AEC-Q102, 125LM, 31.4CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3360104
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     KR DMLS31.FR-Z7K5-AF-8E8G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfarbige
High-Brightness-LEDs
Komponenten
LED-Beleuchtung
Produktpalette: SYNIOS P2720
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Lichtstrom bei Test: 125 lm
  • Lichtstärke bei Test: 31.4 cd
  • Durchlassstrom If, max.: 800 mA
  • LED-Farbe: Rot
  • Wellenlänge, typ.: -
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q102
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 700 mA
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 2.95 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,739*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,287*
    € 1,53153
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,144*
    € 1,36136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,039*
    € 1,23641
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.