Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) MP100LGN-P AC/DC-WANDLER, BUCK, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3358118
Herst.-Nr.:
     MP100LGN-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2A - 4 Wochen
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 305 VAC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: -
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: HSOIC
  • Nennstrom Leistungsschalter: -
  • Nennspannung Leistungsschalter: 700 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Isolation: Nicht isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), MP100LGN-P, 3358118, 335-8118
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,75*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,77*
    € 3,2963
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.