Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P2TC0805D2003LNTA DÜNNSCH.WIDERSTAND 200K 0.01% 0.2W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3357814
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P2TC0805D2003LNTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Produktbreite: 1.27 mm
  • Produktlänge: 1.91 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 200 kohm
  • Produktpalette: P2T Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 2ppm/°C
  • Nennleistung: 200 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, P2TC0805D2003LNTA, 3357814, 335-7814
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 11,96*
    € 14,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 9,93*
    € 22,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,67*
    € 26,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,24*
    € 26,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,40*
    € 23,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,88*
    € 21,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,06*
    € 15,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,64*
    € 15,04
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,38*
    € 14,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.