Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P2TC0603D1002LNTA DÜNNSCH.WIDERST. 10K 0.01% 0.125W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3357809
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P2TC0603D1002LNTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Produktpalette: P2T Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 2ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.52 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, P2TC0603D1002LNTA, 3357809, 335-7809
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 11,42*
    € 14,12*
    Lager 139
    644
    1
    € 14,99*
    ab € 10,33*
    € 25,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,58*
    € 30,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,06*
    € 29,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,15*
    € 22,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,59*
    € 17,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,57*
    € 14,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.