Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY AC03000004708JACCS DRAHTWIDERSTAND, 4R7, 3W, AXIAL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3357777
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AC03000004708JACCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 3w
drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 4.8 mm
  • Produktpalette: AC03-CS
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 13 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 4.7 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, AC03000004708JACCS, 3357777, 335-7777
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,28*
    € 0,90*
    Lager 139
    403
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 0,165*
    € 0,939*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Paket
    ab 2500 Pakete
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,165* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.