Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY MPT100A4R7J DICKSCHICHTWIDERSTAND 4R7, 100W, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3350977
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MPT100A4R7J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Durchsteckmontage
Festwiderstände
Passive
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: MPT
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-247
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 700 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 4.95 mm
  • Produktlänge: 15.75 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 4.7 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,53*
      
    Preis gilt ab 3.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,69*
    € 19,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,51*
    € 18,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,54*
    € 14,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.