Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY MPT35A2R2F DICKSCHICHTWIDERSTAND 2R2, 35W, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3350916
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MPT35A2R2F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: MPT
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 35 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktbreite: 4.6 mm
  • Produktlänge: 10.16 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2.2 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, MPT35A2R2F, 3350916, 335-0916
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 6,40*
    € 8,01*
    Lager 139
    283
    1
    € 14,99*
    ab € 4,11*
    € 11,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.