Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY MPT35C10KJ DICKSCHICHTWIDERSTAND, 10K, 35W, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3350910
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MPT35C10KJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: MPT
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 35 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktbreite: 4.6 mm
  • Produktlänge: 10.16 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, MPT35C10KJ, 3350910, 335-0910
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,89*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.