Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ASEN80214 AXIALLÜFTER 80MM 200V, 34.2M3/MIN, 24DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3350767
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN80214
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: ASEN8
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 60 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 24 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 34.2 m³/min
  • Luftstrom - CFM: -
  • Nenndrehzahl: 3000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 200V
  • Nennleistung: 7 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 200v, axial gebläse, panasonic axiallüfter, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, PANASONIC, ASEN80214, 3350767, 335-0767
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 68,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,55*
    € 120,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,87*
    € 117,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,30*
    € 107,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,23*
    € 97,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,61*
    € 81,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.