Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA1JHG100B KONDENSATOR ALU-ELKO 10UF 63V RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3346430
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1JHG100B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 46 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: NHG
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, aluminium elektrolytkondensator 63v 10µf, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 10uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA1JHG100B, 3346430, 334-6430
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4595
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0516*
    € 0,1863*
    1200
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,29*
    € 0,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1863*
    € 0,2217
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1073*
    € 0,12769
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0905*
    € 0,1077
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0832*
    € 0,09901
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0766*
    € 0,09115
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0752*
    € 0,08949
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,068*
    € 0,08092
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0666*
    € 0,07925
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0655*
    € 0,07795
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0643*
    € 0,07652
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0516*
    € 0,0614
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,9315* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.