Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PD70101ILQ-TR POE-PD-CONTROLLER, IEEE802.3AF, 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3345755
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PD70101ILQ-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PoE Controller
poe controller
Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • UVLO: 1.2 V
  • Tastverhältnis (%): 50 %
  • Schaltfrequenz, max.: 500 kHz
  • PoE-Standard: IEEE 802.3af, 802.3at
  • Ausgangsstrom: -
  • PoE-Controller: PD-Controller
  • Leistung, max.: 47.7 W
  • Frequenz: 500 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Eingangsspannung: 57 V
  • Ausgangsstrom, max.: 450 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bauform - Controller-IC: QFN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, PoE-Controller, Power-Management-ICs, Power-over-Ethernet, MICROCHIP, PD70101ILQ-TR, 3345755, 334-5755
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,94*
    € 3,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,97*
    € 3,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.