Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002046 D-SUB-STECKV.-KIT BUCHSE 37POS LÖTKELCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3300002
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 polig buchs...
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage, Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DC
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anzahl der Kontakte: 37 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP002046, 3300002, 330-0002
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,72*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.