Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFM32TG825F32-D-BGA48 MCU, 32 BIT, 32MHZ, BGA-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3296633
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM32TG825F32-D-BGA48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: EFM32 Family EFM32TG Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 37 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EFM32
  • MCU-Baureihe: EFM32TG
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.98 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, EFM32TG825F32-D-BGA48, 3296633, 329-6633
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,71*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    EFM32TG-STK3300
    ab € 102,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.