Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-3630 MIKROMEDIA 3 CAPACITIVE-SHIELD, 3 SOCKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3296597
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Andere
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Zur Verwendung mit: Mikromedia 3 CAPACITIVE-Board
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Mikromedia 3 Capacitive-Shield mit 3 MikroBUS-Sockel
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,74*
    € 22,62*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 18,95*
    € 27,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,13*
    € 32,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,79*
    € 31,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,88*
    € 29,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,94*
    € 28,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,03*
    € 27,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,95*
    € 22,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.