Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMETEK PROGRAMMABLE POWER XG 300-5.6R NETZTEIL PROGRAMMIERBAR 5.6A 300V 1.69KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3295155
Hersteller:
     AMETEK PROGRAMMABLE POWER
Herst.-Nr.:
     XG 300-5.6R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
Frontend
Netzschutz
Produktpalette: XG 1700 Series
  • Ausgangsstrom, max.: 5.6 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3.479,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.668,32*
    € 4.365,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.633,49*
    € 4.323,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.535,19*
    € 4.206,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.489,24*
    € 4.152,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.479,60*
    € 4.140,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AMETEK PROGRAMMABLE POWER
    RM-XG1R
    ab € 134,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.