Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMETEK PROGRAMMABLE POWER XG 300-2.8R NETZTEIL PROGRAMMIERBAR 2.8A, 300V, 850W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3295124
Hersteller:
     AMETEK PROGRAMMABLE POWER
Herst.-Nr.:
     XG 300-2.8R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
Frontend
Netzschutz
Nennausgangsspannung: 300 V
  • Produktpalette: XG 850 Series
  • Anwendungen für das Netzteil: Laborbedarf
  • Ausgangsstrom, max.: 2.8 A
  • Ausgangsleistung, max.: 850 W
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 265V AC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.325,54*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.478,45*
    € 2.949,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.454,90*
    € 2.921,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.381,23*
    € 2.833,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.342,59*
    € 2.787,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.325,54*
    € 2.767,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AMETEK PROGRAMMABLE POWER
    RM-D-XG1R
    ab € 142,61*
    Zubehör
    AMETEK PROGRAMMABLE POWER
    RM-S-XG1R
    ab € 231,50*
    Zubehör
    AMETEK PROGRAMMABLE POWER
    RM-XG1R
    ab € 134,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.