Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMETEK PROGRAMMABLE POWER XG 20-42R NETZTEIL PROGRAMMIERBAR 42A, 20V, 850W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3295117
Hersteller:
     AMETEK PROGRAMMABLE POWER
Herst.-Nr.:
     XG 20-42R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 20 V
  • Produktpalette: XG 850 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 265 VAC
  • Herstellergewährleistung: 5 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 850 W
  • Ausgangsstrom, max.: 42 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, min.: 85 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, AMETEK PROGRAMMABLE POWER, XG 20-42R, 3295117, 329-5117
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.331,04*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.512,35*
    € 2.989,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.484,38*
    € 2.956,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.397,36*
    € 2.852,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.351,86*
    € 2.798,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.331,04*
    € 2.773,94
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AMETEK PROGRAMMABLE POWER
    RM-D-XG1R
    ab € 142,61*
    Zubehör
    AMETEK PROGRAMMABLE POWER
    RM-S-XG1R
    ab € 231,50*
    Zubehör
    AMETEK PROGRAMMABLE POWER
    RM-XG1R
    ab € 134,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.