Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: DCS 40-30EM130R NETZTEIL PROGRAMMIERBAR 30A, 40V, 1.2KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3295087
Hersteller:
     AMETEK PROGRAMMABLE POWER
Herst.-Nr.:
     DCS 40-30EM130R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil 1200w
labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 40 V
  • Produktpalette: DCS Series
  • Versorgungsspannung, max.: 250 VAC
  • Herstellergewährleistung: 5 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 1.2 kW
  • Ausgangsstrom, max.: 30 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, min.: 200 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, AMETEK PROGRAMMABLE POWER, DCS 40-30EM130R, 3295087, 329-5087
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3.726,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.861,66*
    € 4.595,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.828,00*
    € 4.555,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.760,68*
    € 4.475,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.738,24*
    € 4.448,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.726,12*
    € 4.434,08
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AMETEK PROGRAMMABLE POWER
    5360879-01R
    ab € 245,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.