Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: DCS 8-140EM130R NETZTEIL PROGRAMMIERBAR 140A, 8V, 1.2KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3295082
Hersteller:
     AMETEK PROGRAMMABLE POWER
Herst.-Nr.:
     DCS 8-140EM130R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil 1200w
labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 8 V
  • Produktpalette: DCS Series
  • Versorgungsspannung, max.: 250 VAC
  • Herstellergewährleistung: 5 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 1.2 kW
  • Ausgangsstrom, max.: 140 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, min.: 200 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, AMETEK PROGRAMMABLE POWER, DCS 8-140EM130R, 3295082, 329-5082
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3.739,02*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.952,24*
    € 4.703,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.910,71*
    € 4.653,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.795,72*
    € 4.516,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.742,94*
    € 4.454,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.739,02*
    € 4.449,43
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AMETEK PROGRAMMABLE POWER
    5360879-01R
    ab € 245,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.