Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMETEK PROGRAMMABLE POWER DCS 80-15ER NETZTEIL PROGRAMMIERBAR 15A, 80V, 1.2KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3295078
Hersteller:
     AMETEK PROGRAMMABLE POWER
Herst.-Nr.:
     DCS 80-15ER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil 1200w
labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 80 V
  • Produktpalette: DCS Series
  • Versorgungsspannung, max.: 250 VAC
  • Herstellergewährleistung: 5 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 1.2 kW
  • Ausgangsstrom, max.: 15 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, min.: 200 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, AMETEK PROGRAMMABLE POWER, DCS 80-15ER, 3295078, 329-5078
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.867,30*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.983,46*
    € 3.550,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.951,78*
    € 3.512,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.888,42*
    € 3.437,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.867,30*
    € 3.412,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AMETEK PROGRAMMABLE POWER
    5360879-01R
    ab € 244,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.