Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMETEK PROGRAMMABLE POWER DLM 300-10EM9ER NETZTEIL PROGRAMMIERBAR 10A, 300V, 3KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3295066
Hersteller:
     AMETEK PROGRAMMABLE POWER
Herst.-Nr.:
     DLM 300-10EM9ER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil 3000w
labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 300 V
  • Produktpalette: DLM Series
  • Versorgungsspannung, max.: 264 VAC
  • Herstellergewährleistung: 5 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 3 kW
  • Ausgangsstrom, max.: 10 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Versorgungsspannung, min.: 180 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, AMETEK PROGRAMMABLE POWER, DLM 300-10EM9ER, 3295066, 329-5066
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6.957,59*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7.174,72*
    € 8.537,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7.121,78*
    € 8.474,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.993,97*
    € 8.322,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.957,59*
    € 8.279,53
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AMETEK PROGRAMMABLE POWER
    5361969-01R
    ab € 91,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.