Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP001994 AC/DC-ADAPTER, 12V, 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3293072
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP001994
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: MP Desktop PSUs
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: Spannungsversorgungen für Schnittstellen und Mikrocontroller, universelle Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.1mm x 5.5mm x 12mm
  • Ausgangsleistung, max.: 18 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Netzsteckertyp: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 19,39*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,39*
    € 23,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,73*
    € 21,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Klein Tools
    NCVT-4IR
    € 44,72*
    Zubehör
    Multicomp
    GW-151605
    € 3,95*
    Zubehör
    Multicomp
    PE00058
    € 10,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.