Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP001980 AC/DC-ADAPTER, 5V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3293057
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP001980
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: MP USB Mains Chargers
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsanschluss: USB
  • Ausgangsleistung, max.: 5 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Netzsteckertyp: UK
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 11,60*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,60*
    € 13,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Klein Tools
    NCVT-4IR
    € 44,83*
    Zubehör
    Pro Elec
    PEL00424
    € 14,23*
    Zubehör
    Pro Elec
    T203
    € 4,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.