Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1012281 LEITERPLATTENSTECKER, 15POL, 18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292441
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1012281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Bandkabel
Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: COMBICON MCC
  • Nennstrom: 6 A
  • Anzahl der Positionen: 15 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Crimp
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Nennspannung: 160 V
  • Leiterstärke (AWG): 26AWG bis 18AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachbandkabel, Flachsteckhülse, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, buchsenleiste 15polig, buchsenkontakt, phoenix contact buchsenleiste, Reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, PHOENIX CONTACT, 1012281, 3292441, 329-2441
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 4,45*
    ab € 0,89*
    € 1,14*
    21 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 5,90*
    ab € 1,0137*
    € 1,2737*
    25 Tage
    unbekannt
    100
    € 5,50*
    ab € 1,0137*
    € 1,2737*
    30 Tage
    unbekannt
    100
    € 5,90*
    ab € 1,032*
    € 1,292*
    Lager 139
    187
    1
    € 14,99*
    ab € 0,995*
    € 1,555*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,555*
    € 1,85045
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,435*
    € 1,70765
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,325*
    € 1,57675
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,255*
    € 1,49345
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,205*
    € 1,43395
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1064998
    ab € 313,25*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1013418
    ab € 435,78*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1013419
    ab € 0,2854*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1013420
    ab € 338,72*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1013425
    ab € 0,2854*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.