Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 160074-0006 BUCHSENGEHÄUSE, KFZ, 20POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292221
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     160074-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
molex buchsengehäuse 20 polig
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
IP-Schutzart: IP67, IPX9K
  • Steckverbindermaterial: Nylon 6 (Polyamid 6), glasfaserverstärkt
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihen MX150 33012 &, 33001 von Molex
  • Produktpalette: MX150 160074
  • Anzahl der Positionen: 20 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 14 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, MOLEX, 160074-0006, 3292221, 329-2221
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,01*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.