Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VKP222MCQERUKR ENTSTÖRKONDENSATOR, 2200PF, KLASSE X1/Y1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3289435
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VKP222MCQERUKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x1
entstörkondensator
Produktpalette: VKP
  • Nennspannung Y: 500 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Nennspannung X: 760 V
  • Entstörklasse: X1 / Y1
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 12.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2200 pF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 2200pf, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, VKP222MCQERUKR, 3289435, 328-9435
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,90*
    ab € 0,171*
    € 0,68*
    Lager 139
    3528
    1
    € 14,99*
    ab € 0,373*
    € 1,094*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,094*
    € 1,30186
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.