Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY D680J25SL0L6UJ5R SCHEIBENKONDENSAT 68PF, 500V, SL, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3289367
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     D680J25SL0L6UJ5R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Dielektrikum: SL
  • Produktpalette: D
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kapazität: 68 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 500 V
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Single-Layer-Keramikkondensatoren, VISHAY, D680J25SL0L6UJ5R, 3289367, 328-9367
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0487*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2745*
    € 0,32666
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1291*
    € 0,15363
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1115*
    € 0,13269
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0966*
    € 0,11495
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,09*
    € 0,1071
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0818*
    € 0,09734
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0799*
    € 0,09508
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0669*
    € 0,07961
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,061*
    € 0,07259
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0487*
    € 0,05795
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.