Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY D203Z59Z5UL63L0R SCHEIBENKONDENSATOR, 20000PF, 500V, Z5U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3289364
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     D203Z59Z5UL63L0R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Keramikkondensatoren
Kondensatoren
Passive
Dielektrikum: Z5U
  • Produktpalette: D
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Anschlussabstand: 9.53 mm
  • Kapazität: 20000 pF
  • Betriebstemperatur, min.: 10 °C
  • Spannung (DC): 500 V
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,109*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,808*
    € 0,96152
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.