Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SCMS22F255PRBA0 SUPERKONDENSATOR, 2.5F, 5.5V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3289057
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SCMS22F255PRBA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 5,5v
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.18 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: SCM Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: -
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Kapazitätstoleranz: 0%, +100%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2.5 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 5.5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 10 mm
  • Produkthöhe: 22 mm
  • Produktlänge: 20 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: becherelko, superkondensator avx, (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, KYOCERA AVX, SCMS22F255PRBA0, 3289057, 328-9057
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    700
    € 5,90*
    ab € 2,72*
    € 3,41*
    Lager 139
    603
    1
    € 14,99*
    ab € 2,30*
    € 6,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.