Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MMZ0603A102ET000 FERRITPERLE, 1KOHM, 0.13A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3288255
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ0603A102ET000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: MMZ-E Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0201 [Metrisch 0603]
  • DC-Nennstrom: 130 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2.9 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 1 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produkthöhe: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MMZ0603A102ET000, 3288255, 328-8255
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0683*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3427*
    € 0,40781
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1612*
    € 0,19183
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1156*
    € 0,13756
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1094*
    € 0,13019
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1059*
    € 0,12602
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0937*
    € 0,1115
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0913*
    € 0,10865
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0896*
    € 0,10662
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0877*
    € 0,10436
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0859*
    € 0,10222
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0683*
    € 0,08128
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.