Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MPXV1D2213L330 INDUKTIVITÄT AEC-Q200 33UH GESCH. 17.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3287976
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPXV1D2213L330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule
RMS-Strom Irms: 17.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 33 µH
  • Produktpalette: MPXV Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 20.5 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 22 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.016 ohm
  • Produkthöhe: 13 mm
  • Produktlänge: 22.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, KEMET, MPXV1D2213L330, 3287976, 328-7976
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 8,13*
    € 15,52*
    € 5,90*
    ab € 9,04*
    € 15,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,52*
    € 18,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    IHLP8787MZER330M5A
    ab € 7,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.