Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MPXV1D1040L4R7 INDUKTIVITÄT AEC-Q200 4.7UH GESCH. 10.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3287866
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPXV1D1040L4R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
drosselspule 4,7µh
drosselspule
RMS-Strom Irms: 10.3 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: MPXV Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 14 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 10 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0159 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 10.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, KEMET, MPXV1D1040L4R7, 3287866, 328-7866
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,95*
    € 1,20*
    Lager 139
    472
    1
    € 14,99*
    ab € 0,631*
    € 1,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.