Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44UHGT7100M84K FOLIENKONDENSATOR, 1000UF, 600V, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3287642
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44UHGT7100M84K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 85 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Anschlussabstand: 32 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Rippelstrom: 56 A
  • Spitzenstrom: 3.6 kA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 1000 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: -
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0017 ohm
  • Produktpalette: C44U-M Series
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M12
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 4 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 600 V
  • Produkthöhe: 134.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, becherelko 600v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, C44UHGT7100M84K, 3287642, 328-7642
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 69,91*
    € 96,29*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 68,31*
    € 99,40*
    5
    Frei Haus
    ab € 66,89*
    € 100,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,40*
    € 118,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 97,71*
    € 116,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,43*
    € 107,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,38*
    € 93,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 76,81*
    € 91,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 75,25*
    € 89,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,31*
    € 81,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.