Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP001644 VORNSCHNEIDER, 19MM, 138MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3281018
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP001644
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzen Vornschneider
Hebel Vornschneider
Hebelvornschneider
Kraft-Vornschneider
Produktpalette: -
  • Zangentyp: Schmaler Kopf
  • Gesamtlänge: 138 mm
  • Schneidleistung, max.: 19 mm
  • Schneidart: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vornschneider, bolzen vornschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Seitenschneider, Spitzschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP001644, 3281018, 328-1018
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,74*
    € 28,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,44*
    € 27,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,08*
    € 26,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,92*
    € 24,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,42*
    € 24,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,72*
    € 19,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.