Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP K32L2B31VFT0A MCU, 32 BIT, 48MHZ, HUQFN-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 32kBSRAM,256kBFLASH; QFN48
IC: ARM Mikrocontroller; 32kBSRAM,256kBFLASH; QFN48
Artikel-Nr.:
     139-3280891
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     K32L2B31VFT0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: K32 L2 Family K32 L Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 36 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 15 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: HUQFN
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: K32 L2
  • MCU-Baureihe: K32 L
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, K32L2B31VFT0A, 3280891, 328-0891
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 3,14*
    € 5,76*
    Lager 139
    2810
    € 14,99*
    ab € 3,53*
    € 9,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.