Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3505-8010 HALTERUNG,10KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3269917
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3505-8010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Werkzeuge
Zugentlastungen
3M
Zugentlastungsmaterial: Edelstahl
  • Produktpalette: 3505
  • Zur Verwendung mit: Flache Stift-/Buchsenleisten der Baureihe 2500
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • Art des Zubehörs: Halteclip
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 3505-8010, 3269917, 326-9917
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,70*
    € 1,41*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,66*
    € 1,52*
    1 Tag
    250
    1
    € 5,95*
    ab € 0,86*
    € 1,55*
    Lager 139
    857
    1
    € 14,99*
    ab € 0,724*
    € 2,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,059*
    € 1,26021
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,019*
    € 1,21261
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.