Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN HCM1A1707V2-470-R INDUKTIVITÄT AEC-Q200 47UH GESCH. 5.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3269871
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     HCM1A1707V2-470-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
leistungsinduktivität 47 µh
RMS-Strom Irms: 5.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 47 µH
  • Produktpalette: HCM1AV2 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 8 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 17.15 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.046 ohm
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: 17.15 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, EATON BUSSMANN, HCM1A1707V2-470-R, 3269871, 326-9871
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,96*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.