Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN HCM1A1105V2-470-R INDUKTIVITÄT AEC-Q200 47UH GESCH. 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3269847
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     HCM1A1105V2-470-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
leistungsinduktivität 47 µh
RMS-Strom Irms: 3 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 47 µH
  • Produktpalette: HCM1AV2 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 3 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 10 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.117 ohm
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Produktlänge: 10.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, EATON BUSSMANN, HCM1A1105V2-470-R, 3269847, 326-9847
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,656*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,466*
    € 1,74454
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,201*
    € 1,42919
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,976*
    € 1,16144
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,859*
    € 1,02221
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.