Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPADV-127-140170-S PELTIER-MODUL, 42.8W, 40 X 40 X 3.9MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267543
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPADV-127-140170-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Module
Peltier-Elemente
Thermoelektrische
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Länge: 40 mm
  • Anschlussdrähte: 350mm, 20AWG, PTFE-Isolierung
  • Produktpalette: MPADV
  • Breite: 40 mm
  • Kühlleistung: 42.8 W
  • Tiefe: 3.9 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 5 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 15.4 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: 65 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,21*
    € 37,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,24*
    € 35,99
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 23,35*
    € 27,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,85*
    € 26,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,88*
    € 21,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,60*
    € 20,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.