Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-AR-AR-040-24 PELTIER-MODUL, 37W, 400 X 189.5 X 153MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267541
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-AR-AR-040-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Module
Peltier-Elemente
Thermoelektrische
Anzahl der Stufen: -
  • Länge: 400 mm
  • Anschlussdrähte: -
  • Produktpalette: AR-AR
  • Breite: 189.5 mm
  • Kühlleistung: 37 W
  • Tiefe: 153 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 2.4 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 30 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 186,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 234,39*
    € 278,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 233,21*
    € 277,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 209,46*
    € 249,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 199,06*
    € 236,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 186,37*
    € 221,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.