Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-AR-AR-070-24 PELTIER-MODUL, 57.2W, 230X138.6X125.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267540
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-AR-AR-070-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Module
Peltier-Elemente
Thermoelektrische
Anzahl der Stufen: -
  • Länge: 230 mm
  • Anschlussdrähte: -
  • Produktpalette: AR-AR
  • Breite: 138.6 mm
  • Kühlleistung: 57.2 W
  • Tiefe: 125.7 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 4.8 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 249,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 310,30*
    € 369,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 300,79*
    € 357,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 268,35*
    € 319,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 261,00*
    € 310,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 249,82*
    € 297,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.